歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備塑膠套筒的線端箍

具備塑膠套筒的線端箍
束線端子-CU-(J2N)-白色-綫徑16,0X12,0

料號 055710016

EAN 4011231460484

登入後的客戶價格
具備塑膠套筒的線端箍

料號 055710016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

符合 DIN 46228 第 4 部分
  • 聚丙烯插入漏斗

  • 德國製造
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
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6

電線橫截面

16 mm²

顏色

象牙色

長度 (l1)

24 mm

套筒長度 (l2)

12 mm

套筒內徑 (d1)

5,8 mm

套筒壁厚度 (s1)

0,2 mm

插入漏斗的內徑 (d2)

8,8 mm

插入漏斗高度

12 mm

插入漏斗的壁厚度 (s2)

0,4 mm

最大耐溫性

105 °C

材料

表面

鍍錫

不含鹵素

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗-(0.08-16SMM)-(16/6S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備平行負載的精簡型壓接工具

壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備前端負載的壓接工具

壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
壓接鉗 適用於線端箍

壓線鉗-WENDFER-(10,0-25,0SMM)

德國製造高級手工捲邊刀
x 1 數量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 4-16SQMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整