具備塑膠套筒條的線端箍
線端箍條
排狀束線端子-CU-(J2N)-黑色-線徑1.50MMX14,0
料號 0557175150
EAN 4011231461405
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
- 聚丙烯進線漏斗
- 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
電線橫截面 | 1,5 mm² |
顏色 | 黑色 |
長度 | 14 mm |
套筒長度 | 8 mm |
套筒內徑 | 1,7 mm |
套筒壁厚度 | 0,15 mm |
插入漏斗的內徑 | 3,5 mm |
插入漏斗的壁厚度 | 0,3 mm |
最大耐溫性 | 105 °C |
材料 | 電解銅 |
表面 | 鍍錫 |
不含鹵素 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!