歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

銅膏 CU 800

CU 800 銅膏
銅800-罐裝-1000G

料號 08938002

EAN 4045989803347

登入後的客戶價格
銅膏 CU 800

料號 08938002

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高黏性潤滑、分離與防腐蝕銅膏,具有耐高溫性且抗高壓

極高耐抗能力


  • 針對乾燥潤滑,可在 -20°C 至 +1200°C 之間的溫度使用

  • 耐水、稀鹼與稀酸


良好、長效潤滑效果


針對緩慢燃燒及卡死、冷焊、磨損、腐蝕和摩擦腐蝕提供長效保護。



不含矽樹脂與 AOX

通知

請勿施用於煞車碟盤或煞車來令片。不含矽酮與 AOX

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

抗高溫的潤滑劑,適合潤滑碟煞片 (防止發出嘎吱聲)、螺絲連接 (排氣岐管螺絲、火星塞螺紋等)、軸承、樞軸點、連接件、滑動表面等。可防止固體密封件結塊,且適合用於氣體遮護電弧焊槍噴嘴、電池與電池端子的接點保護。

指示

用煞車清潔劑 (料號 0890 108 7) 清潔要處理的零件。零件必須清潔、脫塵乾燥,且無潤滑脂。將薄薄一層的 CU 800 均勻刷塗在要處理的表面。

內容量

1 l

主要化學成分

含半合成基潤滑脂的軟金属

顏色

銅色

密度

1 g/cm³

氣味

特性

最低溫度條件

-20 °C

最高溫度條件

1200 °C

最小閃點

200 °C

不含矽樹脂

不含 AOX

淨重

1000 g

容器

自生產之日算起的保存期限

36 Month

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊