適合傳統上漆和清漆工作,即使是稍微起伏的基材表面也沒問題
可承受較高溫度
- 需要烤箱乾燥的噴漆處不會產生問題,因為膠帶耐熱溫度最高為 +100 °C,最長維持 30 分鐘
容易使用
- 輕鬆展開,處理毫不費力
- 紙張不會意外撕裂
固定能力優異
- 即使是稍微起伏的基材表面,仍具有優良黏著性
堅固耐用
- 對傳統油漆與清漆系統具有抗性
- 撕下後不留下任何殘留物
通知
- 為了在移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除
- 膠帶沒有抗紫外線,所以不適合戶外用途
- 請勿用於鑲嵌,因為移除時可能會損壞油漆
- 為確保移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除
- 膠帶無法抗紫外線,因此不適用於戶外應用
- 請勿用於鑲嵌,因為移除時可能會損壞油漆
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
- 適合室內應用
- 適用於上漆和清漆工作期間的遮蔽作業
- 適用於固定覆蓋膜
指示
貼上膠帶的表面務必乾燥,毫無灰塵、油、溶劑或其他化學物質。
黏合底座 | 改質天然橡膠 |
膠帶襯底材料 | 皺紋紙 |
顏色 | 白色 |
寬度 | 30 mm |
長度 | 50 m |
厚度 | 130 µm |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小/最大耐溫性 | 5 to 80 °C |
最大短期耐溫性/條件 | 100 °C / 短暫最長 30 分鐘 |
斷裂時的伸長/條件 | 8.5 % / PSTC 131 |
抗裂 | 85 N/mm |
抗裂強度 / 條件 | 85 N/mm / PSTC 131 |
抗紫外線 | 否 |
防潮性 | 是 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 12 Monate(month) / 15°C 到 25°C 時,不暴露在陽光下,在密封的原裝容器內 |