歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環

DIN 471 不鏽鋼素面標準版本
擋圈(CRCLIP-COR-DIN471-1.4122-D28X1,5)

料號 04890128
EAN 4045727130698

登入後的客戶價格
扣環

料號 04890128

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於軸,DIN 471,不鏽鋼 1.4122 素面,標準版本
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
適合軸

28 mm

適合凹槽直徑

26.6 mm

內徑 (d1)

25.9 mm

眼寬度 (a1)

4.7 mm

寬度 (b1)

3.2 mm

厚度 (s1)

1.5 mm

規範

DIN 471

版本

標準設計

材料

不銹鋼,1.4122

表面

素色

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊