適用於軸,DIN 471,不鏽鋼 1.4122 素面,標準版本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合軸 | 24 mm |
適合凹槽直徑 | 22,9 mm |
內徑 (d1) | 22,2 mm |
眼寬度 (a1) | 4,4 mm |
寬度 (b1) | 3 mm |
厚度 (s1) | 1,2 mm |
規範 | DIN 471 |
版本 | 標準設計 |
材料 | 不銹鋼,1.4122 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |