歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

石杯形磨輪

杯形磨輪
碗形研磨輪(CPWHL-SIC/110-STN-BR22,2-G60)
ZEBRA

料號 0670051160
EAN 4048539949632
登入後的客戶價格
石杯形磨輪

料號 0670051160

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 6 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 使用壽命長

  • 基於 OSA 認證,可提供最佳工作安全性
通知

可用於允許的角磨機上,最大盤直徑為 180 公釐或 230 公釐,具備 M14 主軸安裝,且最高周長速度為 50 m/s。


不適合快速螺母或快速夾緊系統


將夾緊螺母安裝到位,透過夾緊螺母的喉部將平坦側朝外置中放置。


使用偏移平面扳手


針對這些杯形磨輪使用已批准的保護蓋
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
  • 抹平不平坦的點,例如移位的預製窗戶、混凝土表面、外露混凝土

  • 研磨風化的混凝土表面、化學安卡殘留物、多餘的混凝土、黏性殘留物

  • 混凝土構件、混凝土樓梯的加工工作

  • 抹平混凝土地板

  • 清潔模板

  • 打邊和粗研磨原石

版本

錐形

最大直徑 (Ø)

110 mm

最小直徑

90 mm

高度

55 mm

鑽孔

22,23 mm

最大轉速

9550 U/min(rpm)

網格大小

SIC 60

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊