金屬斜切鋸 COS14
金屬斜切鋸 COS14
金屬切斷機-COS14-355MM
料號
070244014
EAN 4065746586429
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
2200W馬達
強而有力的動力輸出,順暢的切割作業
火花護蓋
防止火花噴濺
快速鎖緊系統
能快速固定工件並確保操作中的安全性
斜切調整
擋板以螺絲固定,可針對不同角度及寬度做切割的做簡易快速的調整
固定軸簡易操作
機械收納便利,且重量輕可以短距離移動
強而有力的動力輸出,順暢的切割作業
火花護蓋
防止火花噴濺
快速鎖緊系統
能快速固定工件並確保操作中的安全性
斜切調整
擋板以螺絲固定,可針對不同角度及寬度做切割的做簡易快速的調整
固定軸簡易操作
機械收納便利,且重量輕可以短距離移動
通知注意
1.使用前必須檢查切片有無裂紋或其他損壞情形(如有裂紋或損壞,須即更換以免發生意外)。
2.務必配戴安全裝備(手套、耳罩、護目鏡、安全鞋),且勿穿著太寬鬆、容易被纏捲的衣服。
3.起動後要等切片全速轉動後,才可開始切割工作。注意手、身體不可太接近轉動中的切片。
4.要拆卸時,一定要關閉電源而等切片完全靜止後,才可進行。
5.夾緊工件、或要改變工件位置、角度時,也須等工具停轉再操作並拔除插頭。
1.使用前必須檢查切片有無裂紋或其他損壞情形(如有裂紋或損壞,須即更換以免發生意外)。
2.務必配戴安全裝備(手套、耳罩、護目鏡、安全鞋),且勿穿著太寬鬆、容易被纏捲的衣服。
3.起動後要等切片全速轉動後,才可開始切割工作。注意手、身體不可太接近轉動中的切片。
4.要拆卸時,一定要關閉電源而等切片完全靜止後,才可進行。
5.夾緊工件、或要改變工件位置、角度時,也須等工具停轉再操作並拔除插頭。
標稱電壓 | 110 V/AC |
頻率 | 60 Hz |
防護等級 | I 級防護等級/接地保護 |
最大鋸片直徑 | 355 mm |
適合鏜孔直徑 | 25,4 mm |
功率輸入 | 2200 W |
最大 45 度角 | 45 Grad(degree) |
機器重量 | 15 kg |
纜線長度 | 2 m |
最大怠速 | 3800 U/min(rpm) |
長度 | 500 mm |
寬度 | 300 mm |
高度 | 450 mm |