通用不銹鋼波紋管
通用不銹鋼波紋管
多用途不鏽鋼波紋管(CORRPIP-SST-DN12)
料號
0886000051
EAN 4038898452560
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可手動彎曲,但仍堅固耐用,抗扭曲
- 使用插入式螺絲連接或成型裝置輕鬆安全地進行連接
- 透過 DVGW 系統認證進行安全測試 (不鏽鋼波紋管、接頭、接合螺母、密封件)
- 成卷。可縮短到個別長度,減少浪費
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
通用於飲用水、暖氣與太陽能 (例如,鍋爐與儲存槽之間的連接)
材料 | A4 不銹鋼,1.4404 |
DN 標稱寬度 | DN 12 |
輥長度 | 20 m |
最小/最大耐溫性 | -250 to 600 °C |
根據 DVWG 的工作壓力 | 10 bar |
最大工作壓力 | 25 bar |
工作壓力條件 | 20°C 中溫時 |
彎曲半徑 | 25 mm |
壁厚度 | 0,30 mm |
內徑 (d1) | 12 mm |
外徑 (d2) | 15,8 mm |
批准標記 | DVGW |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!