空調維修裝置 COOLIUS 1000
空調維修裝置 COOLIUS 1000
全自動冷媒回收循環機 COOLIUS 1000
料號 0900764981
EAN 4061975358660
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
精簡型空調維修裝置為全自動運轉,是符合專業工廠需求的理想工具。歸功於其減震推車構造,裝置不但為移動式,也適合維修作業永久使用。
設備特色
- 移動式且為全自動
- 操作極為簡單
- 耐用、堅固且耐磨的手動閥 (不會因車輛空調系統中可能的污染或添加劑而損壞裝置)
- 防震推車構造 — 非常適合沒有運輸保護的移動應用
- 新油舊油的自動油液管理 (手動添加紫外線)
- 整合熱感印表機
- 卡車與汽車的車輛填充數量參考資料庫
- 可使用液體冷卻劑進行全自動循環沖洗 (需要配件)
- 使用旋轉壓縮機更快、更有效地抽吸冷媒;0.4 bar 真空的更高吸力 (比較:活塞式壓縮機 0.2 bar 真空)
- 多語言功能表導引
優點
- 精簡型設計
- 極度抗震抗衝擊
- 實現移動式空調維修,例如用於建築與農業機械
- 無需鎖定秤即可輕鬆運輸
- 使用變壓器亦可進行移動操作
內容物
- 附快速接頭的維修軟管 (3 公尺長)
- 2 個油容器
- 蓋罩
- 車輛填充液位資料庫
- 裝置指示
通知
空調維修裝置應在 12 個月或工作時數達 50 小時後進行維修。這樣可以增加個別組件的使用壽命。使用額外的高壓和低壓軟管和轉接件可將維修軟管延長 3 公尺。
應用區域
乘用車/商用車
裝置重量 | 52 kg |
寬度 | 51 cm |
高度 | 85 cm |
深度 | 45 cm |
冷媒類型 | R134a |
冷媒容量 | 9 kg |
真空泵輸出 | 100 l/min |
抽吸容量 | 300 g/min |
最大工作壓力 | 21 bar |
批准 | CE 與 PED/ISO 9001 |
產品重量 (每個項目) | 65,000 kg |