歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠膨脹拉釘 無帽,多重縱切

塑膠膨脹拉釘,無帽,多重縱切
車身扣-CITR/PEUG-PLA-BLACK-(4-4,2MM)

料號 0501121118

EAN 4046778488066

登入後的客戶價格
塑膠膨脹拉釘 無帽,多重縱切

料號 0501121118

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於快速緊固金屬板、紙板與塑膠
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
汽車工業和緊固技術的所有領域

最小/最大鑽孔直徑

4.00-4.20 mm

最小/最大連接厚度

2.00-6.00 mm

頭直徑 (A)

8,00 mm

頭高度 (B)

1,00 mm

頭下方長度 (C)

8,50 mm

顏色

黑色

材料

聚甲醛

適合汽車製造商

Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart, Renault

對應於原始備用零件編號

9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224

安裝位置

車身, 內部, 前保險槓, 通用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊