歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

附塑膠鎖扣的纜線束帶 – 工業品質

PLT 高級纜線束帶

料號 5630000204
EAN 4061975249883

登入後的客戶價格
附塑膠鎖扣的纜線束帶 – 工業品質

料號 5630000204

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

纜線束帶,內齒
  • 用途廣泛的纜線束帶,適合多種應用

  • 一體式結構,性能稳定可靠

  • 紥起纜線束帶所需的力量是業界最小的

  • 彎曲尖端可從平坦表面上輕鬆撿起,並快速紥線

  • 產品壽命長

  • 抗油、潤滑脂、機油及多種有機物質

  • 原色:適合室內使用

  • 黑色:抗 UV 與耐候性
UL 認證
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 開關櫃工程

  • 安裝

  • 汽車製造

  • 汽車保養廠

  • 維修工廠

  • 升降機工程

  • 以及其他產業等

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

顏色

黑色

寬度

7,6 mm

長度

701 mm

最小/最大束直徑

4.8-203 mm

最小/最大耐溫性

-40 to 85 °C

最小拉力

534 N

抗紫外線

不含矽樹脂

不含鹵素

符合 ROHS 標準

版本

具備彎曲尖端

易燃性

V2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊