纜線束帶,內齒
- 用途廣泛的纜線束帶,適合多種應用
- 一體式結構,性能稳定可靠
- 紥起纜線束帶所需的力量是業界最小的
- 彎曲尖端可從平坦表面上輕鬆撿起,並快速紥線
- 產品壽命長
- 抗油、潤滑脂、機油及多種有機物質
- 原色:適合室內使用
- 黑色:抗 UV 與耐候性
UL 認證
應用區域
- 開關櫃工程
- 安裝
- 汽車製造
- 汽車保養廠
- 維修工廠
- 升降機工程
- 以及其他產業等
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 3,6 mm |
長度 | 203 mm |
最小/最大束直徑 | 1.5-51 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
最小拉力 | 178 N |
抗紫外線 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
版本 | 具備彎曲尖端 |
易燃性 | V2 |