透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 05581809
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
接觸式量具
6.3
纜線穿線管直徑
2,5 mm
最大耐溫性
80 °C
顏色
透明
材料
PE - 聚乙烯
裸端子絕緣套座-2,5-6,3MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
E 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋) 採用專利 POWERDRIV® 起子
1/2 英吋強力延長桿 配備 1/2 英吋方形起子與球型鎖
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 12 角
雙掛鉤
鋁密封環,A 形
適用於氣動空氣的擰入式連接件
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
PP 絕緣可閉合波紋管,縱切
多點外殼 適用於平式插入式套筒 6.3 x 0.8 mm
圓銼刀 DIN 7261,F 形