透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 055818009
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
接觸式量具
6.3
纜線穿線管寬度
4 mm
纜線穿線管高度
2,8 mm
最大耐溫性
80 °C
顏色
透明
材料
PE - 聚乙烯
裸端子絕緣套座-4,0-6,3MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Air conditioning service units spare parts - WOW
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
雨刷精-密封瓶裝(濃縮劑)
HSS DIN 338 SMART STEP 麻花鑽頭
HSCo 90° 綠環沉孔 DIN 335C
固定夾鉗
夾緊板 V 適用於 MacPherson 彈簧支架壓縮器