歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,內螺紋 C1 淬硬 ISO 8735 A 型 (硬化與回火),C1 不鏽鋼,公差等級 m6

ISO 8735 m6 不鏽鋼 C1 裸面,A 型
圓柱銷附內螺紋M4-HDND-ISO8735-C1-A-M6-6X24

料號 50957624
EAN 4046777516524

登入後的客戶價格
圓柱銷,內螺紋 C1 淬硬 ISO 8735 A 型 (硬化與回火),C1 不鏽鋼,公差等級 m6

料號 50957624

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

取代 DIN 7979

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

6 mm

長度 (l1)

24 mm

連接螺紋 (d2)

M4

螺紋長度 (公制螺紋) (t1)

6 mm

孔深 (t2)

10 mm

規範

ISO 8735

材料

麻田散鐵鋼,C1

表面

普通

版本

A 型,完全硬化

維氏硬度,HV

460 HV

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊