歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環

DIN 471 不鏽鋼素面標準版本
軸用C型扣環(外)-DIN471-1.4122-D8X0,8

料號 0489018
EAN 4038898800477

登入後的客戶價格
扣環

料號 0489018

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於軸,DIN 471,不鏽鋼 1.4122 素面,標準版本
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
適合軸

8 mm

適合凹槽直徑

7,6 mm

內徑 (d1)

7,4 mm

眼寬度 (a1)

3,2 mm

寬度 (b1)

1,5 mm

厚度 (s1)

0,8 mm

規範

DIN 471

版本

標準設計

材料

不銹鋼,1.4122

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊