歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環

DIN 471 不鏽鋼素面標準版本
軸用C型扣環(外)-DIN471-1.4122-D16X1,0

料號 04890116
EAN 4038898800200

登入後的客戶價格
扣環

料號 04890116

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於軸,DIN 471,不鏽鋼 1.4122 素面,標準版本
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
適合軸

16 mm

適合凹槽直徑

15.2 mm

內徑 (d1)

14.7 mm

眼寬度 (a1)

3.7 mm

寬度 (b1)

2.2 mm

厚度 (s1)

1 mm

規範

DIN 471

版本

標準設計

材料

不銹鋼,1.4122

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊