歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

盤頭自攻螺絲,具備內齒起子的 C 形

WN 111 Delta Seal 黑鋼,盤頭內齒
盤頭AW型自攻螺絲-WN111-C-AW25-(DSS)-5,5X25

料號 011135525
EAN 4038898392712

登入後的客戶價格
盤頭自攻螺絲,具備內齒起子的 C 形

料號 011135525

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

WN 111 符合,Delta Seal 黑鋼,C 形,具備尖端

內齒起子系統


  • 最佳扭力傳送

  • 使用壽命更長

  • 最佳化定心

  • 基於不疲勞的擰入操作,可獲得更好的安裝輸出;傳導扭力需要的接觸壓力相當低

  • 起子頭在螺絲起子內接觸表面達到最大

  • 即便力的分佈也可避免對表面防護塗層造成傷害,因此防腐蝕的效果更佳
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
頂部塗層黑色

成形

C

標稱直徑 (d1)

5.5 mm

長度 (l1)

25 mm

頭直徑 (dk)

11 mm

頭高度 (k1)

3.95 mm

內起子

AW25

DIN

0 - 不適用

頭類型

盤頭

效能聲明 (EU-CPR)

規範

WN 111

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

尖端形状

尖端

螺紋尺寸 St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
最小板材厚度 (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
最大板材厚度 (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
預先鑽孔直徑 (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊