Delta Seal 黑鋼,具備內齒起子
保護表面層
沒有有害的重金屬,例如鎘或鉻 VI
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合將軟材質 (例如,塑膠) 連接到機動車的內部,例如儀表板、內部包覆層、車輛座椅等。
規範 | WN 113 |
材料 | 鋼 |
表面 | 頂部塗層黑色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | C |
頭類型 | 附軸環的盤頭 |
標稱直徑 (d1) | 4.2 mm |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dk) | 11 mm |
頭高度 (k1) | 2.3 mm |
擰動類型 | 內齒 |
內起子 | AW20 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
螺紋尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
最小板材厚度 (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
最大板材厚度 (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
預先鑽孔直徑 (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |