歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鹵素燈泡

商用車鹵素燈泡,基礎型

料號 0720118311

EAN 4046777876901

登入後的客戶價格
鹵素燈泡

料號 0720118311

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實證品質
  • 物超所值

  • 使用壽命長,更輕巧,且高度耐震

  • 適用於最嚴苛的應用
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
商用車

標稱電壓

24 V/DC

套筒名稱

PGJ19-2

功率額定值

70 W

色溫

3200 K

使用壽命 Tc

1000 h

使用壽命 B3

500 h

批准

E1

對應於原始備用零件編號

Osram 64216TSP

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊