緞光表面輪刷 帶孔捲曲不鏽鋼
不銹鋼刷
BRSH-SST-STNFINMACH-100X12
料號 067297812
EAN 4011231554183
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合在大面積工件上進行中度到重度刷淨
- 以不鏽鋼、鋁和木材製成
- 適合手持與機器使用
- 高刷毛密度
- 高負載能力且耐磨
- 在刷淨期間增進穩定性
- 捲曲鋼絲刷毛相互支撐
- 因統一的刷毛排列而能獲得統一且一致的加工成果
- 可用於角磨機
通知
- 只有刷毛尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 由於提供各種孔徑,因此可用於所有標準的固定式驅動機器和台式研磨機
- 使用機器刷時請一律佩戴安全護目鏡與防護手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適合手持與機器使用
- 適用於去毛邊、清潔及清除氧化層和漆料
直徑 x 寬度 x 鑽孔 | 100 x 12 x 19 mm |
最大轉速 | 8000 U/min(rpm) |
電線材料 | 不銹鋼 |
版本 | 波紋 |
電線直徑 | 0,2 mm |
適用於鍛光加工 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削力 | 中等 |
EN 標準 | 1083-2 |