歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

快速聯接件 外螺紋

氣動 MT 快速聯接件
快速釋放氣動接頭 BRS-7.2ET3/8IN

料號 06991138

EAN 4038898963066

登入後的客戶價格
快速聯接件 外螺紋

料號 06991138

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標稱寬度 7.2 = 40 mm²;單一方向的配件
  • 只需數秒即可連接

  • 通用型使用

  • 密閉的釋放桿,內部不會有灰塵

  • 硬化的定位銷,耐磨損

  • 可搭配鋼接頭使用

  • 無腐蝕

  • 黃銅聯接件,裸面

  • 彈簧與扣環以不鏽鋼製造

  • 操作壓力 0–35 巴

  • 耐溫性:-20°C 至 +100°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

連接螺紋

ET G 3/8 英吋

長度 (L)

41 mm

外徑 (D)

27 mm

對邊寬 (SW)

22 公釐

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊