用於清潔和移除金屬、混凝土、原石、木材和塑膠上的塗層或髒污
單件鑄造
- 刷毛不會脫落
- 受控且安靜的工作
獨特且堅韌的陶瓷磨蝕粒
高切削性能、侵蝕性與極長的使用壽命,且沒有強烈的研磨壓力
適用於最高 25,000 rpm
可用於幾乎所有手動操作的電動工具
在整個盤完全磨損之前,保持高水平的一致性效率
節省成本
直徑為 50 公釐與 75 公釐的免工具快拆式安裝系統
輕鬆快速安裝
直徑為 115 公釐的整合式 M14 螺紋
不需要特殊背墊
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於清除各種類型金屬上堅硬的厚薄沉積物,例如油漆、鐵鏽、鱗狀物、黏合區域、墊圈殘留、塗層或污垢,以及清潔混凝土、原石、木材與塑膠
直徑 (Ø) | 75 mm |
刀具固定裝置 | 3M Roloc 系統 |
顏色 | 綠色 |
網格大小 | 50 |
最大轉速 | 18000 U/min(rpm) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!