歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

充電式鎚鑽 BRH 18BL

充電式旋轉鎚鑽 ABH 18 COMPACT CLASSIC
電池式鎚鑽-(ABH18-COMP-CLSC)-2X5AH

料號 8717520122

EAN 4062856835065

登入後的客戶價格
充電式鎚鑽 BRH 18BL

料號 8717520122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

相當順手的電池式鎚鑽,適用於在混凝土、石材和砌體上進行鎚鑽鑽孔,也適合也適合輕型鑿穿工作

高效,低維護,無刷馬達


電池運轉時間更長,馬達使用壽命更長



3 模式選擇器開關:旋轉鎚、只有旋轉和只有鎚擊


功能更多元,適於所有鑽孔和鑿穿應用



相當良好的性能重量比


3.6 公斤相當輕巧,還有優異的 2.0 J 衝擊能量



內建 LED 燈


在黑暗的空間工作時可亮起



人體工學手柄設計


形狀符合人體工學,附軟質觸感的纖細手柄,穩固紮實的抓握

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於在混凝土、石材和砌體上進行鎚鑽鑽孔。也適合輕型鑿穿工作

標稱電壓

18 V/DC

電池數/電池容量

2 x 5 Ah

最小/最大怠速

0-1200 U/min(rpm)

衝擊能量

2 J

刀具固定裝置

SDS-plus

包含充電電池的機器重量

3,6 kg

混凝土中的建議最小/最大鑽孔直徑

0-20 mm

混凝土中的最大鑽孔直徑

20 mm

鋼材中的最大鑽孔直徑

13 mm

長度

318 mm

高度

295 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊