耐用及高速超強金剛石杯形磨輪
ZEBRA 超強金剛石杯形磨輪
碗型鑽石研磨片(BR22,23-D125MM)
ZEBRA
料號
0666521125
EAN 4052712106392
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
用途廣泛的高級杯形磨輪,使用壽命長,特別適合加工工作
最佳的表面結果
基於特殊的分段形狀、數量與排列,而提供非常大的研磨活性接觸表面
最佳吸塵功能
特殊托架,且分段之間有大量開口。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可研磨幾乎所有一般材料。
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
去除速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
表面品質/表面處理 (點系統) | 4 / 4 點 |
問題求解器 (點系統) | 2 / 4 點 |
直徑 (Ø) | 125 mm |
區段高度 | 6 mm |
鑽孔 | 22.23 mm |
最大轉速 | 12250 U/min(rpm) |
最大周長速度 | 80 m/s |