歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

充電式衝擊扳手 BIW 18BL

充電式衝擊扳手 ASS 18 強力經典型
電池式電動衝擊扳手-(ASS18-PWR-CLSC)-2X5AH

料號 8717510122

EAN 4062856925575

登入後的客戶價格
充電式衝擊扳手 BIW 18BL

料號 8717510122

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高扭力極強力電池式衝擊扳手。適合最大 M22 的螺絲起子直徑

高效,低維護,無刷馬達


電池運轉時間更長,馬達使用壽命更長



最大 1,000Nm 扭力


用於重型固定應用



1/2 英吋 (13 mm 方形起子,具固定環)


更有效率的扭力傳遞和優異的套筒固定



內建 LED 燈


在黑暗的空間工作時可亮起



人體工學手柄設計


形狀符合人體工學,附軟質觸感的纖細手柄,穩固紮實的抓握

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺絲

M12 - M22

長度

205 mm

寬度

193 mm

高度

107 mm

包含充電電池的機器重量

3,1 kg

充電電池/電池數

2 Stck(pcs)

充電電池/電池容量

5 Ah

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊