歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

筆記型電腦背包,中

商務款背包,中
多功能時尚後背包(BCKPCK-BIG-BSL)

料號 0715930601

EAN 4062856261130

登入後的客戶價格
筆記型電腦背包,中

料號 0715930601

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

完美企業組織與精美設計

商務款系列產品具有令人印象深刻的功能與獨特的外觀。出色外觀吸引商業夥伴,非常適合在辦公室與家庭辦公室之間通勤,或單純在市區內通勤時使用。國內與國際商務旅行的基本選擇。高品質且耐用的材質可提供最大舒適度。



  • 主要隔層上的可鎖定式拉鍊,例如使用 TSA 鎖

  • 口袋用來存放名片與筆,以及鑰匙扣環

  • 另外兩個文件隔層用來實現條理性與清晰性

  • 舒適的肩帶,適用於不疲勞磨損,甚至可以使用較長一段時間

  • 頂部特別軟的加墊手柄可提供優質的舒適度

  • 帶拉鍊的側面口袋用來存放眼鏡盒或類似項目

  • 水密性側面口袋用來存放飲料瓶 (最多 0.5 公升) 或雨傘

  • 由於有可內藏式伸縮桿,因此可以解放雙手

  • 背墊中隱藏式的 RFID 口袋用來存放貴重物品

  • RFID 防護,可防止銀行卡與信用卡受到掃描器的掃描

  • 底面的四個橡膠腳座可保護背包底部

  • 加墊筆記型電腦隔層 350 x 260 公釐 (最高 15.6 英吋)

  • 加墊平板電腦隔層 270 x 200 公釐 (最高 10.1 英吋)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度

300 mm

寬度

140 mm

高度

440 mm

材料

帶 PU 塗層的聚酯

外織物顏色

黑色

產品重量 (每個項目)

1290,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊