歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

工作台 BASIC WUSK,可調整高度

基礎型 WUSK 型高度可調整工作台
高低可調式工作桌附3抽屜

料號 0957506232

EAN 4058794025873

登入後的客戶價格
工作台 BASIC WUSK,可調整高度

料號 0957506232

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶基礎型台下式抽屜盒的強固工作台,適用於存放工具與其他作業材料。高度調整可對個別環境進行最佳化調整,並確保在工作站完美符合人體工學。
  • 堅固鋼板結構,多邊緣

  • 可調整的工作高度:640-990 公釐,帶螺絲連接

  • 能夠以 25 公釐為增量調整

  • 倒角台面,40 公釐多層櫸木,普通清漆,使其可防水、抗油

  • 台面負載能力 500 公斤 (具備均勻分散的負載)

  • 80% 以上部分伸出的抽屜,安裝在滾輪軸承上

  • 抽屜的負載能力:100 公斤 (具備均勻分散的負載)

  • 內部抽屜尺寸 (W x D):435 x 512 公釐

  • 要插入隔板的槽排

  • 帶標籤條與透明蓋的把手條

  • 使用圓筒鎖的中控鎖系統

  • 嵌入式安全抽屜鎖可防止傾卸
通知

基礎型 WUS/WUSK 工作台與基礎型 WT 工作台以預先裝配的方式提供。訂製款式必須由客戶裝配。
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
寬度 x 深度 x 高度 (外部尺寸)

2000 x 750 x 990 mm

寬度 x 深度

2000 x 750 mm

工作高度

990 mm

抽屜數

3 Stck(pcs)

抽屜設計

2 個抽屜,盒高度 70 公釐/正面高度 90 公釐, 1 個抽屜,盒高度 100 公釐/正面高度 120 公釐

抽屜的負載能力

100 kg

框架顏色

淺灰色 RAL 7035

抽屜顏色

龍膽藍色 RAL 5010

表面

粉末塗層

材料

鋼板

負載能力

500 kg

台面材料

多層櫸木

台面厚度

40 mm

台面表面

塗上透明漆

工作台 BASIC WUSK,可調整高度 包括:
適用於基礎型高度可調整工作台的工作台桌腿
2 x
適用於基礎型高度可調整工作台的工作台桌腿

LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE

描述: For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
數量: 2 x
適用於基礎型工作台的壓接連接件
1 x
適用於基礎型工作台的壓接連接件

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

描述: For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
數量: 1 x
基礎型多層櫸木台面
1 x
基礎型多層櫸木台面

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

描述:
2000 mm
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
數量: 1 x
基礎型抽屜盒
1 x
基礎型抽屜盒

DRWRCAB-BASIC-USK3-RAL5010/RAL7035

描述: For storing tools and other work materials. Can be individually combined with BASIC WUS/WUSK work tables and workbenches, and with worktops, workbench bases and cross-connectors.
數量: 1 x