帶輪工作台 BASIC RWB 2 配備抽屜,適合日常使用,用途廣泛
基礎型帶輪工作台
移動式工作台-BASIC-RWB2-3DW/1DR
料號
0957503005
EAN 4046777407471
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 強固的鈑金結構,多邊焊接
- 40 公釐斜面工作台採用多層櫸木製成,並用透明清漆,防水防油
- 中控鎖系統確保內容物不會遭竊
- 帶標籤條與透明蓋的鋁質手柄
- 80% 以上部分伸出的抽屜,安裝在滾輪軸承上
- 嵌入式安全抽屜鎖可防止傾卸
- 內部抽屜尺寸 (W x D):477 x 587 公釐
- 抽屜負載能力:100 公斤,具備均勻分散的負載
- 一字列槽排和多孔座用於插入分隔板
- 強固轉向手柄
- 固定腳輪與具煞車的轉向滾輪,∅160 公釐
抽屜數 | 3 Stck(pcs) |
抽屜設計 | 1 扇門,H 540 公釐 |
寬度 x 高度 x 深度 | 1500 x 835 x 750 mm |
框架顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
抽屜顏色 | 龍膽藍色 RAL 5010 |
台面材料 | 多層櫸木 |
台面厚度 | 40 mm |
輥直經 | 160 mm |
負載能力 | 300 kg |
材料 | 鋼板 |
表面 | 粉末塗層 |
輥數 | 4 Stck(pcs) |