歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

自黏式底座

適用於黏合的安裝底座
自黏式線材固定座-B3,6MM

料號 0502636
EAN 4011231434997
登入後的客戶價格
自黏式底座

料號 0502636

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於將纜線束帶固定至任何無塵且無潤滑脂的表面,例如金屬、油漆、塑膠、木材、石膏、紙張等。
  • 雙向與四向輸入設計提供高度靈活性

  • 適用於穩固綁紮束線帶

  • 由於採用自黏背膠,安裝簡便快捷,亦可透過螺絲或鉚釘固定

  • 適用溫度範圍廣泛
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
  • 適合黏著劑、螺絲或拉釘附件

  • 適用於配電櫃組裝、機械工程與控制系統中

適合纜線束帶最大寬度

4.8 mm

長度 x 寬度

19 x 19 mm

高度

6 mm

孔直徑

4.1 mm

材料

ABS

顏色

天然

最低安裝溫度

15 °C

最小/最大耐溫性

-35 to 85 °C

黏合底座

天然橡膠

不含鹵素

不含矽樹脂

易燃性

符合 UL94 HB 的自熄功能

自生產之日算起的保存期限

24 Monate(month)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊