透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 06918506
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
僅成對販售
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
負載能力
6000 kg
最低高度
390 mm
最高高度
605 mm
材料
鋼
顏色
黑色, 紅色
表面積寬度
245 mm
表面積長度
285 mm
產品重量 (每個項目)
13353,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Air conditioning service units spare parts - WOW
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
刀片式保險絲 ATO
TIME-SERT® 螺紋套管
梣木手柄
氣動鑿鎚 DMH 10
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
合成高溫潤滑脂 KONTEQ
壓接纜線接線頭,推入式連接件 PVC 絕緣