透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 06918503
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
僅成對販售
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
負載能力
3000 kg
最低高度
285 mm
最高高度
425 mm
材料
鋼
顏色
黑色, 紅色
表面積寬度
180 mm
表面積長度
205 mm
產品重量 (每個項目)
6400,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
3/8 英吋火星塞套筒扳手嵌件
測量支架 適用於精密針盤量規
護目鏡盒 全視野護目鏡專用
壓力測試連接管
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
氣動空心拉釘槍 PNG 122
Multifix 管與緊固夾
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°