安全螺絲
鋼,鋅片塗裝,木螺紋,AW 驅動
半圓頭AW型安全螺絲-WO-AW40-(RUS)-7X40
料號
026503740
EAN 4011231315340
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鋼,熱鏽寶 II 塗層,木螺紋
適用於固定防護隔板、天花板架及類似物品。
材料:
鋼,熱銹寶 II 塗層
頭部形狀:
附 AW 40 驅動與密封塞的裝飾頭
木螺絲螺紋與 DIN 571 類似
熱銹寶 II 塗層:
- 最高抗腐蝕性:
鹽霧測試符合 DIN 50021:1000 小時
Kesternich 酸霧測試 SFW 2.0 符合 DIN 50018:12 個週期
- 鹽霧測試比較符合 DIN 50021
通知
每個包裝中都包含 1/4 AW 40 起子頭與密封塞。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 7 mm |
長度 (l1) | 40 mm |
頭直徑 (dk) | 17 mm |
頭高度 (k1) | 4.5 mm |
內起子 | AW40 |
材料 | 鋼 |
表面 | 片狀鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
螺紋長度 (木作的螺紋) | 24 mm |