安全螺絲,鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K)
適用於固定防護隔板、天花板架及類似物品。
材質:
- 鍍藍鋅鋼,不易起化學變化
- 鋼,熱銹寶 II 塗層
頭部形狀:
裝飾頭使用內齒 40 起子與擰入螺母
強度 5.8
帶公制螺紋
搭配 Würth 擰入式安卡 W-ED/W-ED/S 的一般技術核准
通知
每個包裝中都包含 1/4 內齒 40 起子頭與擰入螺母。
歐洲技術核准;適用於非開裂混凝土的選項 7
歐洲技術核准,混凝土非承載系統的多種連接
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 30 mm |
頭直徑 (dk) | 17 mm |
頭高度 (k1) | 4,5 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 裝飾頭 |
擰動類型 | 內齒 |
內起子 | AW40 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,25 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | A |
帶內齒起子與塞的圓盤頭安全螺絲 包括:
25
x
密封塞
安全螺絲專用星型頭栓-SCR-AW/RW/SIT/TX40
數量:
25
x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。