歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶內齒起子與塞的圓盤頭安全螺絲

鍍鋅鋼公制內齒螺紋
半圓頭AW型安全螺絲-AW40-(A2K)-M10X20

料號 026511020

EAN 4011231315364

登入後的客戶價格
帶內齒起子與塞的圓盤頭安全螺絲

料號 026511020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

安全螺絲,鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K)

適用於固定防護隔板、天花板架及類似物品。



材質:


  • 鍍藍鋅鋼,不易起化學變化

  • 鋼,熱銹寶 II 塗層


頭部形狀:


裝飾頭使用內齒 40 起子與擰入螺母



強度 5.8



帶公制螺紋



搭配 Würth 擰入式安卡 W-ED/W-ED/S 的一般技術核准

通知

每個包裝中都包含 1/4 內齒 40 起子頭與擰入螺母。

歐洲技術核准;適用於非開裂混凝土的選項 7


歐洲技術核准,混凝土非承載系統的多種連接

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

19 mm

頭高度 (k1)

4,5 mm

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

裝飾頭

擰動類型

內齒

內起子

AW40

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

帶內齒起子與塞的圓盤頭安全螺絲 包括:
密封塞
25 x
密封塞

安全螺絲專用星型頭栓-SCR-AW/RW/SIT/TX40

數量: 25 x