螺絲起子 配備 AW 尖端
圓刀片 AW 尖端螺絲起子
防滑起子 AW30X100
料號 061343730
EAN 4038898272441
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
AW 尖端可確保提升夾緊螺絲頭能力,並防止不必要的打滑
- AW 尖端可提升力量傳導、延長使用壽命並提供最佳定心效果
- 霧面鍍鉻使圓柄有更高的抗腐蝕性、更加堅固
- 黑色尖端可最佳接合螺絲
- 顏色編碼可立即知道使用的尺寸
- 複合式手柄的形狀符合人體工學,柔軟外層材質與扁平側邊可確保最佳力量傳導,操作不費力
- 透過手柄上的起子符號與對邊寬,可快速輕鬆地識別正確的螺絲起子
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | AW30 |
刀片長度 (A) | 100 mm |
手柄長度 (B) | 114 mm |
手柄寬度 (C) | 38 mm |