透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0555974
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
版本
ATO
最大電流
30 A
纜線橫截面
3,3 mm²
纜線長度
90 mm
IP 防護等級
IP 67
易燃性
符合 UL94 V0 的自熄功能
纜線顏色
橙色
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
拋光範圍資訊海報
固定夾鉗
六角螺母 ISO 4032 A4-70 不鏽鋼,素面
保險絲分類 刀片式
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®
輪框刷
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,公制 ISO 細牙螺紋
刀片式保險絲 迷你 FLP