透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Connect consumer to flat blade fuse holder
Remove existing blade fuse from fuse socket.
Insert blade fuse holder into existing fuse socket
Mount removed and additional blade fuse for connected consumer in blade fuse holder
Closed fuse box
類似產品
料號 0555970002
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
可容納額外保險絲的延長構件,用於在現有保險絲插座中連接輔助消耗器
推入式:全套組
最佳防護
透過輔助保險絲保護連接的消耗器
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大電流
10 A
最小/最大電線橫截面
1.5-2.5 mm²
安裝高度
22 mm
纜線橫截面
1,5 mm²
纜線長度
130 mm
扁平保險絲-ATO-黑-1A
扁平保險絲-ATO-紫-3A
扁平保險絲-ATO-紅-10A
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
車身密封塞
傾斜齒輪
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 19 件式
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
壓接鉗 適用於可更換頭
馬克杯,陶瓷
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
引擎機油性能添加劑
3/8 英吋內拔取器,長
剝線刀 AM 281