黏性甚強的織物背襯膠帶,即使在粗糙和多孔表面上,同樣具有卓越的黏著性。
絕佳黏合強度
對於粗糙表面均具有優良黏著性。亦適於困難的黏接,例如,PVC、布和粗糙地毯、金屬與木材、金屬與金屬、水泥與木材。
可以用手撕掉
輕鬆快速使用膠帶。
織物背襯
膠帶很快就能牢牢黏在表面上,即使是不平整的表面。
良好的抗濕性
通知
- 強效雙面膠帶並不抗紫外線,應避免日光直接曝曬
- 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,塑化劑可能會改變黏性層。這會降低黏性強度
應用區域
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於存在大量施用與儲存及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更和進一步開發產品的權利。請查看技術資料表!
應用區域
對於粗糙表面均具有優良黏著性。亦適於困難的黏接,例如,PVC、布和粗糙地毯、金屬與木材、金屬與金屬、水泥與木材
適用於舖設地毯,黏接樓梯,或用於固定或黏接一系列用於營建、傢俱和紡織產業的材質
指示
- 要黏著的表面必須完全乾燥、具承載力,且無灰塵、脂與油。請勿在風化或損壞表面上使用
- 為確保正確黏合,務必將膠帶妥善按壓至欲黏貼的材料上,若有必要的話可以使用壓力滾輪輾壓
- 如果是脆弱及多孔表面 (例如木材、石頭),請進行初步測試
- 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,塑化劑可能會改變黏性層。這會降低黏性強度
- 安裝膠帶只有在特定情況下可抗紫外線,因此應避免日光直接曝曬
- 應對敏感表面 (例如鍍鋅、粉末塗層、陽極氧化) 及多孔表面 (例如木材、石頭) 進行初步測試
黏合底座 | 合成天然橡膠 |
襯底材料 | 人造絲織物 |
顏色 | 白色 (底座材料) |
輥寬度 | 50 mm |
輥長度 | 25 m |
厚度 | 265 µm |
最低/最高加工溫度 | 15 to 30 °C |
最小/最大耐溫性 | -10 to 50 °C |
抗紫外線 | 有限 |
防潮性 | 是 |
25 公釐處的黏合力 | 42 N |
斷裂時的伸長/條件 | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 18 Month / 乾燥、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度 |