透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071458 31
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
材質:塑膠
防止對漆面造成損傷
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度
270 mm
寬度
22 mm
高度
8 mm
材料
塑膠
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
清洗器系統軟管
棘輪梅開扳手 適用於五種螺絲頭起子的多型材
可鍛鑄鐵螺絲夾鉗 配備保護蓋
附快拆式夾頭的工具轉接器分類 3 件式
噴槍
特種壓鑄模固定器
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
羽絨外套
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
L 形扳手 梅花,短版