1/4 英吋六角螺絲起子,*最大電壓 12V,採用鑄鋁變速箱及最大扭力 100 牛頓米的強力馬達。
內建 LED 燈
有助於在狹小黑暗的空間內工作
電池顯示器
便於追蹤剩下的電池電量
高品質壓鑄鋁
在重型螺絲作業時,可保持穩定的扭力
極其精準調整
因應多種螺絲緊固應用
碳刷馬達組
- 整體較低的建構成本
- 簡單經濟的控制器
- 定速時不需要控制器
- 非常適合極端的操作環境中使用
符合人體工學的軟握把
工作舒適無疲勞感
小巧輕量
在難以觸及之處也可以長時間操作
通知*最大電壓 12V (額定電壓 10.8V)
適合螺絲 | 直徑 7 公釐 x 長度 70 公釐 |
刀具固定裝置 | 1/4 英吋六角承窩 |
長度 | 178 mm |
寬度 | 160 mm |
高度 | 40 mm |
包含充電電池的機器重量 | 1 kg |
充電電池/電池數 | 2 Stck(pcs) |
充電電池/電池容量 | 2.0 Ah |