適用於所有漆面類型的高度光澤密封與保護。
- 帶給表面深層光亮和高度光澤
- 蠟基密封
- 不含 AOX,含矽酮
- 含乳化汽油成份的水基配方 (油水乳)
通知
此資訊僅根據我們的經驗而提供的建議。請務必預先測試!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 適用於全新輕微風化漆面
指示
- 使用前請先洗車
- 充份搖晃罐子
手動:
- 以軟墊均勻施用於漆面。以圓周運動的方式進行作業。
- 使其發揮作用並短暫乾燥一段時間。
- 用超細纖維布清除殘餘拋光劑。
使用機器:
- 將少量產品塗抹在清潔墊上並且在整個表面上鋪開
- 將拋光墊平放在拋光區域上然後啟動機器
- 以 1500-2000 rpm 施加一定壓力,處理表面直至去除研磨痕跡或漆面不完美處
- 請分區施工!
- 用超細纖維布清除殘餘拋光劑
淨重 | 194 kg |
主要化學成分 | 脂族烴 |
氣味 | 香草味 |
顏色 | 玫瑰色 |
pH 值 | 8 |
黏度 | 6000 mPas |
密度 | 0,95 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 36 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 5°C 到 35°C 時 |
不含 AOX | 是 |
不含矽樹脂 | 否 |
| 技術資料 | |
| 外觀: | 乳狀液體 |
| 顏色: | 玫瑰色 |
| 氣味: | 香草味 |
| 20 ℃ 時的 pH 值: | ∼ 8,0 |
| 20 °C 時的比重: | ∼ 0,95 g/ml |
| 保存期限/儲存: | 24 個月 |
| 內容物 | 料編號 | 件數 |
| 500 ml | 0893 467 | 1/12 |
| 1 L | 0893 467 001 | 1/6 |
| 5 L | 0893 467 05 | 1 |
| 200 L | 0893 467 200 | 1 |