歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

抛光膏 AP30+

Low Cut AP30+ 拋光與密封劑
原漆再生蠟乳 5公升桶裝

料號 089346805

EAN 4056807681122

登入後的客戶價格
抛光膏 AP30+

料號 089346805

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

一步驟抛光與密封,低去除率
  • 絕佳的一步驟抛光與密封程序

  • 讓漆料中的精細細紋路變光滑

  • 帶給表面深層光亮和高度光澤

  • 內含蠟粒 (填充效果)

  • 含乳化汽油成份的水基配方 (油水乳)
通知

此資訊僅係根據我們的經驗而提供的建議。請務必預先測試!

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適用於輕微風化和老舊亮漆
指示
  • 使用前請先洗車

  • 充份搖晃罐子


手動:


  • 以軟墊均勻施用於漆面。

  • 以圓周運動的方式進行作業。

  • 使其發揮作用並短暫乾燥一段時間。

  • 用超細纖維布清除殘餘拋光劑。


使用機器:


  • 將少量產品塗抹在清潔墊上並且在整個表面上鋪開

  • 將拋光墊平放在拋光區域上然後啟動機器

  • 以 1500-2000 rpm 施加一定壓力,處理表面直至去除研磨痕跡或漆面不完美處

  • 請分區施工!

  • 用超細纖維布清除殘餘拋光劑

淨重

4850 g

容器

主要化學成分

水,烴類

氣味

香草味

顏色

淺綠色

pH 值

8

密度

0,97 g/cm³

自生產之日算起的保存期限

24 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

5°C 到 25°C 時

不含 AOX

不含矽樹脂

技術資料
外觀: 乳狀液體
顏色: 淺綠色
氣味: 香草味
20 ℃ 時的 pH 值: ∼ 8,0
20 °C 時的比重: ∼ 0.97 g/ml
保存期限/儲存: 24 個月
內容量 料號 件數
500mL 0893 468 1/12
1L 0893 468 001 1/6
5L 0893 468 05 1
200L 0893 468 200 1
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊