一步驟抛光與密封,中度去除率
適用於傳統及防刮漆類型
適用於全新、老舊和風化的漆面
輕鬆去除細刮痕與其他上漆表面的瑕疵部位
絕佳的一步驟抛光與密封程序
內含 PTFE,帶來表面深層光亮,
非常適合整理車輛
灰塵形成量低
含乳化汽油成份的水基配方 (油水乳)
通知
此資訊僅根據我們的經驗而提供的建議。請務必預先測試!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
使用前請先洗車
充份搖晃罐子
將少量產品塗抹在清潔墊上並且佈滿整個表面
將拋光墊平放在拋光區域上然後啟動機器
以 1500–2000 rpm 施加一定壓力,處理表面直至去除研磨痕跡或漆面不完美處
請分區施工!
用超細纖維布清除殘餘拋光劑
淨重 | 510 g |
容器 | 塑膠瓶 |
主要化學成分 | 脂族烴 |
顏色 | 白色, 棕色 |
pH 值 | 8 |
密度 | 1,02 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 無霜存放區 |
| 技術資料 | |
| 外觀: | 乳狀液體 |
| 顏色: | 淺黃色 |
| 氣味: | 特殊 |
| 20℃ 時的 pH 值: | ∼ 8,0 |
| 20 °C 時的比重: | ∼ 1.02 g/ml |
| 保存期限/儲存: | 24 個月 |
| 內容量 | 料號 | 件數 |
| 500mL | 0893 012 625 | 1/12 |
| 1L | 0893 012 001 | 1/6 |
| 5L | 0893 012 005 | 1 |
| 200L | 0893 012 620 | 1 |