適用於油漆、預材料與著色的高壓噴槍
- 耗氣量低
- 整合式材料量控制
- 無級圓/寬噴式控制
- 高材料傳輸率,高工作速度
- 自調式空氣與材料密封劑
- 插入式噴漆面罩
- 由於噴嘴設計,非常適合塗底漆與填充劑產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於油漆、預材料與著色的高壓噴槍
內容量 | 600 ml |
產品重量 (每個項目) | 741,000 g |
顏色 | 灰色 |
材料 | 塑膠 / 金屬 |
最小工作壓力 | 2 bar |
最大工作壓力 | 3 bar |
工作壓力 | 2,5 bar |
耗氣量 | 200 l/min |
最短噴塗距離 | 18 cm |
最長噴塗距離 | 23 cm |
全功能油漆噴槍 AP 包括:
1
x
換用噴嘴套組 適用於 AP 全功能油漆噴槍
SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)
描述:
1.6 mm
數量:
1
x