透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
TX 六角扳手ANGLSCRDR-TX30X76
類似產品
料號 071536 30
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
尖端大小
TX30
長枝幹尺寸 (L1)
76 mm
短枝幹尺寸 (L2)
30 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
1/2 英吋強力萬向接頭 配備 1/2 英吋方形起子與球型鎖
FPM/ECO/AR/ECO 汽油軟管 具備低滲透性,適用於燃油輸送應用
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
1/4" 多套筒扳手嵌件 雙六角,多種外型
系統分類 4.4.1,套筒扳手 3/8 英吋 19 件式
六角扳手
半圓頭油嘴,A 形 DIN 3404,A 形,鍍鋅鋼
閥安裝工具