歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動釘子-卡釘槍 AMT 32 組合式

AMT 32 組合式釘子-卡釘槍
NO.32 定位插銷F.0703 011 500

料號 070350032

EAN 4045989455416

登入後的客戶價格
氣動釘子-卡釘槍 AMT 32 組合式

料號 070350032

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多功能工具、卡釘槍與釘子組合
  • 測頭管殼嵌入式安全裝置

  • 安全裝置和材料接觸後的單射模式或直接觸發

  • 測頭管殼可調整深度

  • 混合負載器:卡釘與釘子

  • 釘子長度:15 至 30 公釐

  • 輕量、用途廣泛且操作容易

  • 嵌入式消音件

  • 符合人體工學的 25 公釐觸發器

  • 防寒手柄

  • 裝配外螺紋快速聯接件
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
內部配置、家具結構


裝配面板、合板與板材


裝配飾板、板材、裝飾線板、壁腳型材、框架、櫃體組件

刀具庫容量

150 Stck(pcs)

每次衝擊的耗氣量

0,23 l

機器重量

1 kg

氣動連接

1/4 英吋

最小/最大工作壓力

4-7 bar

長度

245 mm

寬度

45 mm

高度

195 mm

最小軟管內徑

6 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊