歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

插座接點 AMPMODU IV 0.63 非絕緣

插座接頭 AMPMODU IV 0.63
裸端子-扁平連接頭AMPMODU4-錫-D0,63-(0,35-0,5SMM)

料號 05581904

EAN 4046778119748

登入後的客戶價格
插座接點 AMPMODU IV 0.63 非絕緣

料號 05581904

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

0.35-0.5 mm²

螺柱直徑

0,63 mm

鎖耳數

1 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
工具頭,小型設計 適用於壓接鉗

壓接鉗替換接頭-(0.14-1.5SMM)-(UNIVERSAL)

x 1 數量
端子退除器

端子退除起子 0.63MM-1.6MM

適用於配備鎖耳的連接件與外殼