透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
插座接頭 AMPMODU IV 0.63裸端子-插座接頭AMPMODU-4-錫-D0,63-0,35-0,5SMM
類似產品
料號 0558171001
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
版本
未密封
最小/最大電線橫截面
0.35-0.5 mm²
螺柱直徑
0,63 mm
鎖耳數
1 Stck(pcs)
材料
青銅
表面
鍍錫
可換壓頭式短型端子鉗
可替換式壓接鉗-長型
壓接鉗替換接頭-(0.14-1.5SMM)-(UNIVERSAL)
端子退除起子 0.63MM-1.6MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
彈性流出噴嘴
1/2 英吋衝擊套筒扳手分類 8 件式
麻花鑽頭 HSS DIN 345 RN 型
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
接點噴劑 氧化溶劑
TX 長型螺絲起子 配備圓柄
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
鋸齒狀防鬆螺母
過濾網 適用於 Würth 可更換的杯系統蓋
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。